品番 : EA997XH-155
品名 : 500x1000x5mm [粘着付]ゴム板(NBR)
仕様
材質 | ニトリルゴム | ||
---|---|---|---|
粘着付 | |||
耐油性、耐摩耗性に優れます。 | |||
サイズ(mm) | 500×1000 | 厚み(mm) | 5 |
硬度 | 30度 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
10,700 円(税抜)/ 11,770 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/05/22 13:01現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1487ページ |
代替品
|
拡大