品番 : EA997XH-136
品名 : 500x2000x3mm [粘着付]ゴム板(NBR)
仕様
材質 | ニトリルゴム | サイズ(mm) | 500×2000 |
---|---|---|---|
厚み(mm) | 3 | 硬度 | 約60~65度 |
粘着付 | |||
耐油性、耐摩耗性に優れます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
11,900 円(税抜)/ 13,090 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/22 07:50現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1465ページ |
メイン画像
拡大
.jpg)