詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997XH-114

品名 : 500x 500x1mm [粘着付]ゴム板(NBR)

仕様

材質 ニトリルゴム サイズ(mm) 500×500
厚み(mm) 1 硬度 約60~65度
粘着付
耐油性、耐摩耗性に優れます。
追加説明
カタログ価格

2,260 (税抜)/ 2,486 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2025/08/22 07:44現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1465ページ
バリエーション一覧
EA997XH-111 200x 200x1mm [粘着付]ゴム板(NBR)
EA997XH-112 200x 500x1mm [粘着付]ゴム板(NBR)
EA997XH-113 200x1000x1mm [粘着付]ゴム板(NBR)
EA997XH-114 500x 500x1mm [粘着付]ゴム板(NBR)
EA997XH-115 500x1000x1mm [粘着付]ゴム板(NBR)
EA997XH-116 500x2000x1mm [粘着付]ゴム板(NBR)
EA997XH-117 1000x1000x1mm [粘着付]ゴム板(NBR)
EA997XH-118 1000x2000x1mm [粘着付]ゴム板(NBR)
EA997XH-121 200x 200x2mm [粘着付]ゴム板(NBR)
EA997XH-122 200x 500x2mm [粘着付]ゴム板(NBR)
EA997XH-123 200x1000x2mm [粘着付]ゴム板(NBR)
EA997XH-124 500x 500x2mm [粘着付]ゴム板(NBR)
EA997XH-125 500x1000x2mm [粘着付]ゴム板(NBR)
EA997XH-126 500x2000x2mm [粘着付]ゴム板(NBR)
EA997XH-127 1000x1000x2mm [粘着付]ゴム板(NBR)
EA997XH-128 1000x2000x2mm [粘着付]ゴム板(NBR)
EA997XH-131 200x 200x3mm [粘着付]ゴム板(NBR)
EA997XH-132 200x 500x3mm [粘着付]ゴム板(NBR)
EA997XH-133 200x1000x3mm [粘着付]ゴム板(NBR)
EA997XH-134 500x 500x3mm [粘着付]ゴム板(NBR)
EA997XH-135 500x1000x3mm [粘着付]ゴム板(NBR)
EA997XH-136 500x2000x3mm [粘着付]ゴム板(NBR)
EA997XH-137 1000x1000x3mm [粘着付]ゴム板(NBR)
EA997XH-138 1000x2000x3mm [粘着付]ゴム板(NBR)
EA997XH-151 200x 200x5mm [粘着付]ゴム板(NBR)
EA997XH-152 200x 500x5mm [粘着付]ゴム板(NBR)
EA997XH-153 200x1000x5mm [粘着付]ゴム板(NBR)
EA997XH-154 500x 500x5mm [粘着付]ゴム板(NBR)
EA997XH-155 500x1000x5mm [粘着付]ゴム板(NBR)
EA997XH-156 500x2000x5mm [粘着付]ゴム板(NBR)
EA997XH-157 1000x1000x5mm [粘着付]ゴム板(NBR)
EA997XH-158 1000x2000x5mm [粘着付]ゴム板(NBR)
メイン画像
  • ゴムの種類

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top