品番 : EA997XH-12
品名 : 200x 500x1mm [粘着付]ゴム板(天然ゴム)
仕様
材質 | 天然ゴム | ||
---|---|---|---|
粘着付 | |||
サイズ | 200×500mm | 厚み | 1mm |
重量 | 0.167kg |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,320 円(税抜)/ 1,452 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/08/24 23:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1465ページ |
メイン画像
拡大
.jpg)