品番 : EA997XH-25
品名 : 500x1000x2mm [粘着付]ゴム板(天然ゴム)
仕様
| 材質 | 天然ゴム | ||
|---|---|---|---|
| 粘着付 | |||
| サイズ | 500×1000mm | 厚み | 2mm |
| 重量 | 1.625kg | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,410 円(税抜)/ 5,951 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/03/18 21:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1416ページ | ||||
メイン画像
拡大
