品番 : EA997XH-54
品名 : 500x 500x5mm [粘着付]ゴム板(天然ゴム)
仕様
材質 | 天然ゴム | ||
---|---|---|---|
粘着付 | |||
弾力性に優れます。 | |||
サイズ(mm) | 500×500 | 厚み(mm) | 5 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,670 円(税抜)/ 4,037 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2025/09/18 06:33現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1465ページ |
メイン画像
拡大
.jpg)