品番 : EA997XH-26
品名 : 1000x1000x2mm [粘着付]ゴム板(天然ゴム)
仕様
材質 | 天然ゴム | ||
---|---|---|---|
粘着付 | |||
サイズ | 1000×1000mm | 厚み | 2mm |
重量 | 3.25kg |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,830 円(税抜)/ 10,813 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2024/05/17 21:58現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1487ページ |
拡大