詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997XH-15A

品名 : 500x2000x1mm [粘着付]ゴム板(天然ゴム)

仕様

材質 天然ゴム
粘着付
弾力性に優れます。
サイズ(mm) 500×2000 厚み(mm) 1
追加説明
カタログ価格

7,630 (税抜)/ 8,393 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/03/18 21:22現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1416ページ
バリエーション一覧
EA997XH-11 200x 200x1mm [粘着付]ゴム板(天然ゴム)
EA997XH-12 200x 500x1mm [粘着付]ゴム板(天然ゴム)
EA997XH-13 200x1000x1mm [粘着付]ゴム板(天然ゴム)
EA997XH-14 500x 500x1mm [粘着付]ゴム板(天然ゴム)
EA997XH-15A 500x2000x1mm [粘着付]ゴム板(天然ゴム)
EA997XH-16 1000x1000x1mm [粘着付]ゴム板(天然ゴム)
EA997XH-21 200x 200x2mm [粘着付]ゴム板(天然ゴム)
EA997XH-22 200x 500x2mm [粘着付]ゴム板(天然ゴム)
EA997XH-25 500x1000x2mm [粘着付]ゴム板(天然ゴム)
EA997XH-26 1000x1000x2mm [粘着付]ゴム板(天然ゴム)
EA997XH-31 200x 200x3mm [粘着付]ゴム板(天然ゴム)
EA997XH-32 200x 500x3mm [粘着付]ゴム板(天然ゴム)
EA997XH-33 200x1000x3mm [粘着付]ゴム板(天然ゴム)
EA997XH-35 500x1000x3mm [粘着付]ゴム板(天然ゴム)
EA997XH-36 1000x1000x3mm [粘着付]ゴム板(天然ゴム)
EA997XH-37 1000x2000x3mm [粘着付]ゴム板(天然ゴム)
EA997XH-51 200x 200x5mm [粘着付]ゴム板(天然ゴム)
EA997XH-52 200x 500x5mm [粘着付]ゴム板(天然ゴム)
EA997XH-53 200x1000x5mm [粘着付]ゴム板(天然ゴム)
EA997XH-54 500x 500x5mm [粘着付]ゴム板(天然ゴム)
EA997XH-55 500x1000x5mm [粘着付]ゴム板(天然ゴム)
EA997XH-56 500x2000x5mm [粘着付]ゴム板(天然ゴム)
EA997XH-57 1000x1000x5mm [粘着付]ゴム板(天然ゴム)
EA997XH-58 1000x2000x5mm [粘着付]ゴム板(天然ゴム)
メイン画像
  • ゴムの種類

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top