品番 : EA998FH-41
品名 : 1400mm 副ランヤード(胴ベルト用/巻取式)
仕様
| メーカー | 藤井電工 | 型番 | TBL-AR-LRLT-5931 |
|---|---|---|---|
| 長さ | 有効長さ1400mm | 材質 | 巻取式ストラップ:ベクトラン、ポリエステル |
| 重量 | 約885g | 耐荷重 | 100kg以下(装備重量含む) |
| 織ロープ幅 | 15mm | 最大自由落下距離 | 1.8m |
| 落下距離 | 2.3m~3.3m | 口開き | 構造物側:50mm |
| 胴ベルト用 | |||
| 第一種ショックアブソーバ | |||
| 常時巻取式、ロック機構内蔵 | |||
| 胴ベルト型墜落制止用器具の追加用副ランヤードです。 | |||
| フック掛け替え時の無胴綱状態を無くします。 | |||
| ロック機構を内蔵していますので、最短の落下距離で停止します。 | |||
| 織ロープ長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。 | |||
| ※必ず藤井電工製の胴ベルトと組み合わせてください。 フックハンガーと併用してお使いください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,700 円(税抜)/ 11,770 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/31 22:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2240ページ | ||||
