すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

検索結果

1762ページの掲載商品を表示しています。

  • 1
14件中 1~14件表示

表示件数:

品番 : EA840DA-6A

175A バッテリー切替スイッチ

商品入数:1

  • 最大許容電流:175A
  • 瞬間最大許容電流:300A
  • 使用可能電圧:DC6V~32V
  • サイズ:137×137mm
  • 高さ:72.5mm
  • 材質...
EA840DA-6A

販売価格(税抜) 12,500

カタログ価格(税抜)12,500円

品番 : EA840DK-8

DC12V/3856kg 電動ウィンチ(直流)

商品入数:1

  • 電源:DC12Vバッテリー専用
  • サイズ:535×114×255(H)mm
  • 電源コード長:出力側:1.8m、コントローラー側:4.5m
EA840DK-8

販売価格(税抜) 160,000

カタログ価格(税抜)160,000円

品番 : EA982BT-100A

自動車緊急セット(軽・普通車用)

商品入数:1

  • メーカー:大自工業(Meltec)
  • 型番:#9910
  • 〈セット内容〉:・ブースターケーブル(DC12V用 80A・3.5m)・...
EA982BT-100A

販売価格(税抜) 6,990

カタログ価格(税抜)6,990円

品番 : EA840DK-3

DC12V/1814kg 電動ウィンチ(直流)

商品入数:1

  • 電源:DC12Vバッテリー専用
  • 水平牽引能力:1814kg
  • 使用ワイヤー:φ5.6mm×16.8m
  • 巻取速度:6.4m/分(無負荷...
EA840DK-3

販売価格(税抜) 88,000

カタログ価格(税抜)88,000円

品番 : EA840DK-32

DC12V/ 907kg 電動ウィンチ(直流)

商品入数:1

  • 電源:DC12Vバッテリー専用
  • サイズ:241×190×254(H)mm
  • 電源コード長:出力側:6m、コントローラー側:3m
  • ...
EA840DK-32

販売価格(税抜) 44,500

カタログ価格(税抜)44,500円

品番 : EA989RD-31

680kg ハンドウィンチ(ウォームギア/脱着式ハンドル)

商品入数:1

  • 引張能力:680kg
  • 最大巻取長さ:6.35mm×13.1m
  • ギア比:30:1
  • 重量(kg):5
  • ドラム幅:60mm
  • 用途:横引き・吊上げ用
EA989RD-31

販売価格(税抜) 41,300

カタログ価格(税抜)41,300円

品番 : EA982BT-110

自動車緊急セット(小・中型車用)

商品入数:1

  • メーカー:大橋産業(BAL)
  • 型番:No.1631
  • セット内容:ブースターケーブル(1組)けん引きロープ(1本)軍...
EA982BT-110

販売価格(税抜) 6,370

カタログ価格(税抜)6,370円

品番 : EA840DK-2

DC12V/1360kg 電動ウィンチ(直流)

商品入数:1

  • 電源:DC12Vバッテリー専用
  • 水平牽引能力:1360kg
  • 使用ワイヤー:φ4.7mm×15.2m
  • 巻取速度:8.3m/分(無負荷...
EA840DK-2

販売価格(税抜) 71,000

カタログ価格(税抜)71,000円

品番 : EA989RD-43

907kg ハンドウィンチ(ウォームギア/天井設置型)

商品入数:1

  • 引張能力:907kg
  • 最大巻取長さ:7.1mm×14.9m(片側7.45m)
  • ギア比:40:1
  • 重量(kg):4.62
  • ドラム幅:81mm
  • 用...
EA989RD-43

販売価格(税抜) 42,500

カタログ価格(税抜)42,500円

品番 : EA840DK-10

DC12V/4763kg 電動ウィンチ(直流)

商品入数:1

  • 電源:DC12Vバッテリー専用
  • サイズ:535×114×255(H)mm
  • 電源コード長:出力側:1.8m、コントローラー側:4.5m
EA840DK-10

販売価格(税抜) 192,000

カタログ価格(税抜)192,000円

品番 : EA840DK-1

DC12V/ 900kg 電動ウィンチ(直流)

商品入数:1

  • 電源:DC12Vバッテリー専用
  • 水平牽引能力:907kg
  • 使用ワイヤー:φ4.7mm×15.2m
  • 巻取スピード:4.5m/分(無負荷)
EA840DK-1

販売価格(税抜) 35,000

カタログ価格(税抜)35,000円

品番 : EA989RD-36

907kg ハンドウィンチ(ウォームギア/脱着式ハンドル)

商品入数:1

  • 引張能力(kg):907
  • 最大巻取長さ:7.0mm×13.7m
  • ギア比:40:1
  • 重量(kg):4.74
  • ドラム幅:80mm
  • 用途:横引き・...
EA989RD-36

販売価格(税抜) 44,900

カタログ価格(税抜)44,900円

品番 : EA989RD-41

907kg ハンドウィンチ(ウォームギア)

商品入数:1

  • 引張能力:907kg
  • 最大巻取長さ:7.1mm×14.9m
  • ギア比:40:1
  • 重量(kg):4.26
  • ドラム幅:81mm
  • ハンドル長:177mm...
EA989RD-41

販売価格(税抜) 38,500

カタログ価格(税抜)38,500円

品番 : EA989RD-32

680kg ハンドウィンチ(ウォームギア)

商品入数:1

  • 引張能力:680kg
  • 最大巻取長さ:6.35mm×13.1m(片側6.55m)
  • ギア比:30:1
  • 重量(kg):4.5
  • ドラム幅:60mm
  • 用途:...
EA989RD-32

販売価格(税抜) 32,700

カタログ価格(税抜)32,700円

  • 1
page top