すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA612SD-2

品名 : [42個組] 工具セット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

〈セット内容〉42点セット
(1/4”)Hexビットアダプター
(1/4”)ソケット(11個)4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12mm(1/4”)エキステンションバー75mm
(1/4”)ラチェットドライバー138mm
(1/4”)スピンナーハンドル
(+)ドライバービット(3本)#1・#2・#3(-)ドライバービット(2本)5・7mm
トルクスビット(2本)T15・T20ビットホルダー1/4”sq×1/4”Hex
(+)精密ドライバー(3本)#00・#0・#1(-)精密ドライバー(3本)1.4・2.0・3.0mm
ラジオペンチ160mm(+)ポジビット(3個)#1・#2・#3
六角棒レンチ(8本組)1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6mm
カッターナイフ
付属品工具ケース総重量900g
ケースサイズ200(W)×130(D)×50(H)mmケース材質プラスチック
販売価格

2,150(税抜)/ 2,365円(税込)

カタログ価格

2,150円(税抜)/2,365円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/17 20:47現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top