すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA612SE-6

品名 : [22個組] 工具セット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーエンジニア型番KS-28
<セット内容> 22点
スパナ3.2×5.5・4×5・6×7・8×9・10×11mm六角棒レンチ0.89・1.27・1.5・2・2.5・3・4mm
モンキーレンチ210mm電工ペンチ165mm
ラジオペンチ160mm斜ニッパー159mm
ウォーターポンププライヤー195mmねじプライヤー150mm
(+)ドライバー#0×80mm(-)ドライバー2.0×0.5×100mm・3.0×0.4×80mm
差替ドライバー(+)#2×(-)6mm検電ドライバー129mm
BOXドライバー5.5×125mmやすり(半丸)184mm
カッターナイフ145mm半田ごてAC100V/26W
半田20g半田ごて用スタンド(クリーナー付)
メジャー13mm×2mピンセット120mm
ビニールテープ
ケースサイズ:405(W)×306(D)×100(H)mm
バッグ材質:ソフトタッチ(EVA)
総重量:3.7kg
販売価格

39,100(税抜)/ 43,010円(税込)

カタログ価格

39,100円(税抜)/43,010円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/17 19:27現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0004ページ

代替品

EA612SE-5
  • 品番

    EA612SE-5

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表
  • エスコ便利カタログ4ページ
  • エスコ便利カタログ5ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top