すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AY-91A

品名 : AC100V/120W/94畳 気化式大型加湿器

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
チャーター便の商品につき、納期はエスコへお問合せください。
この商品は車上渡し品です。

仕様

メーカーナカトミ型番EVHU-4
適用床面積(50/60Hz)木造:56畳(98㎡)
プレハブ洋室:94畳(154㎡)
消費電力弱:70W
中:90W
強:120W
タンク容量約21Lサイズ550(W)×490(D)×1210(H)mm
重量55kg材質スチール
電源100V(50/60Hz)連続加湿時間約5時間(23℃・30%環境時)
電源コード約2m騒音値弱:51dB
中:55dB
強:62dB
定格電流弱:1.1A
中:1.3A
強:1.8A
加湿量弱:約1.8L/時間
中:約2.7L/時間
強:約4.0L/時間
ブルー付属品排水ホース(1m)、ホースバンド
室内に加湿した空気を流すことで、静電気防止・乾燥肌防止・ウイルスの抑制等の効果が期待できます。
気化式の加湿方式
風量は3段切替(弱中強)
湿度設定は 40・50・60・70%・連続の5段階に切り替えが可能です。
扉開き検知、満水検知、水切れ検知装置あり。
加湿運転の停止後は自動で乾燥運転されるため、エレメントを清潔に保ちます。
給水方法は水道直結の自動給水と、手動給水どちらも可能です。
販売価格

265,000(税抜)/ 291,500円(税込)

カタログ価格

265,000円(税抜)/291,500円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/29 18:32現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ0ページ
  • エスコ便利カタログ1ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top