すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA575VE-32

品名 : 510g レンガ工・ハンマー

衝撃を吸収するクッショングリップ

仕様

材質スチール頭重量510g
打撃面スムース打撃面サイズ約28.6×22.2mm
ハンドル長279mmサイズ約311.2(L)×184.2(W)×31.8(H)mm
特長
 ・グリップは衝撃を吸収するクッショングリップ
 ・ヘッド、側面、ブレードは硬度に磨きがかかっています。
 ・打撃面の縁には斜角がはいっています。
 ・ヒッコリーハンドルには2本のくさびを打ち込み、エポキシ樹脂で密閉しています。
販売価格

7,270(税抜)/ 7,997円(税込)

カタログ価格

7,270円(税抜)/7,997円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/06/16 02:59現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0110ページ

代替品

EA575YN-2
メイン画像
  • エスコ便利カタログ110ページ
  • エスコ便利カタログ111ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top