すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA631AF-1

品名 : 1.5-2.4m ショットガンスティック

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

伸縮式
材質ファイバーグラス(絶縁)フックスチール製
使用可能長さ1.5~2.4m重量2.6kg
販売価格

26,800(税抜)/ 29,480円(税込)

カタログ価格

26,800円(税抜)/29,480円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/01 19:10現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA631AF-1 1.5-2.4m ショットガンスティック
EA631AF-2 1.6-3.3m ショットガンスティック
EA631AF-3 2.4-4.3m ショットガンスティック
EA631AF-4 3.0-5.3m ショットガンスティック
メイン画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top