すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA626A-14

品名 : 11-15mm プーリンググリップ(光ファイバー用)

電線管やケーブルラックの上にケーブルを引っ張る時に使用します

仕様

作業引張強度(kN)2.08ケーブルサイズ(mm)φ11~15
メッシュ長(mm)533
光ファイバーケーブル用
スチール製
販売価格

6,850(税抜)/ 7,535円(税込)

カタログ価格

6,850円(税抜)/7,535円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/06/16 22:28現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0239ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ238ページ
  • エスコ便利カタログ239ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top