すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA626AB-3

品名 : 13-15mm 中間型プーリンググリップ(光ファイバー用)

ケーブルの中間より引っ張る事ができます

仕様

作業引張強度(kN)0.59ケーブルサイズ(mm)φ13~15
メッシュ長(mm)191
光ファイバーケーブル用
スチール製
販売価格

2,500(税抜)/ 2,750円(税込)

カタログ価格

2,500円(税抜)/2,750円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/06/16 19:32現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0239ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ238ページ
  • エスコ便利カタログ239ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top