すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AA-221

品名 : DC12/24V バックセンサー

仕様

メーカーサンコー(THANKO)型番PARKSEN1
検知距離0~3m反応角度上下左右約70度
サイズコントロールボックス:160×100×45(H)mm
センサー:70×40×37(H)mm、ケーブル長:160mm
ディスプレイ:74×50×70(H)mm、ケーブル長:400mm
センサー用ケーブル:3m×2本、6m×2本
ディスプレイ用延長ケーブル:5m
シガーケーブル:2m
重量912g
防水性能IP67(センサー・ケーブル部のみ)付属品コントロールボックス、ディスプレイ、シガーケーブル(2m)、5mディスプレイケーブル、センサー4個(3m×2本、6m×2本ケーブル接続済)、センサーアタッチメント4個、ネジ12セット、ハトメ8セット、日本語説明書
電源12・24V対応(シガーソケットより給電)感知タイプ超音波式センサー
動作アンペア1.8A反応時間0.05秒(センサー)
対応車種普通自動車、トラック、大型トラック、フォークリフトなど耐熱温度-30~70℃
取付方法センサーを車の後方、特に衝突が気になる箇所に取り付けます。
問題なければ左下、左上、右上、右下と4カ所に設置するのがお勧めです。
センサーの取りつけはドリルで穴を開け、付属のネジで設置。
または両面テープでの設置も可能です。
後は車内においたコントロールボックスとケーブルで繋いで、ディスプレイを運転席近くに置くだけです。
材質PP
注意事項※トヨタL&F製の48V AC制御フォークリフトシリーズには使えない場合がございます。あらかじめご了承ください。
※記載されている物以外は付属いたしません。
※落としたり強い衝撃を与えないでください。
※分解しないでください。
※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。
※小さなお子様の手に届くところで保管、使用しないでください。
※本製品に熱や異音、異臭などの以上が認められた場合は直ちにご利用を止め、弊社サポートセンターまでご連絡下さい。
※本製品は後方の衝突を完全に防止する機器ではなく注意を喚起する商品です。全ての条件において感知・警告を保証するものではございません。
特にトラック、大型トラックやフォークリフト、重機、建機などで活躍します。
電源は24Vまで対応しています。
センサーが距離を測定、ディスプレイに表示します。
トラックや建設機械、フォークリフトなどのバック事故、屋根上接触事故を防ぐ汎用バックセンサー
4個のセンサーで車体の後ろを常にチェック。
バック事故や屋根上接触事故を起こさないためのバックセンサー。
標準で4個のセンサーが付属しており、センサーを車の後ろに設置してケーブルを繋ぐだけの簡単設置でご使用いただけます。
ディスプレイモニターには後ろまでの距離~3mまでが数値の図で表示されるので、視覚的に分かりやすく、またアラーム音でも警告します。
販売価格

20,300(税抜)/ 22,330円(税込)

カタログ価格

20,300円(税抜)/22,330円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2024/06/16 18:44現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0278ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ278ページ
  • エスコ便利カタログ279ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top