すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AA-134

品名 : DC12V DVDプレイヤー

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

電源DC12V消費電力10W以下
動作環境温度-10℃~60℃再生可能フォーマット動画:DVD-VIDEO/MPEG1/MPEG2/SVCD/DIVX、音楽:CD-AUDIO/HDCD/MP3/WMA、画像:JPEG
映像出力コンポジット映像出力:1Vp - p75Ω再生可能メディア12cm DVD-VIDEO/DVD/DVD-R(CPRM対応)/12cm CD-AUDIO/CD/CD-R/VCD/HDCD/USBメモリ(最大16GB)、動画(720×576フレーム )、音楽(44.1kHz 192bps)
映像信号方式NTSC / PAL映像縦横比4:3(PS)/ 4:3(LB)/ 16:9(ワイド)
オーディオ出力アナログ:0.9V(RMS)
注意:設置について
この製品は必ず平置き(横置き)でご使用ください。
縦置き・傾斜のある設置につきましては動作保証外となります。
サイズ160×150×43(H)mm重量1kg
付属品専用リモコン、専用ケーブル、取付プレート、リモコンセンサーケーブル
販売価格

11,800(税抜)/ 12,980円(税込)

カタログ価格

11,800円(税抜)/12,980円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/16 11:45現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top