すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AA-145H

品名 : [ 7V型 ワイド] ナビゲーション(ポータブル)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

電源・電圧DC5 V(シガーライターコード使用時)消費電流1.5A
消費電圧7.5 W液晶サイズ7V型ワイド
(幅×高さ)152×91mm
サイズ(突起物除く)176.5(W)×21.5(D)×113.7(H)mm重量約360g
画素数1 152 000画素(横800×縦480×3)使用光源LEDバックライト
タッチパネル抵抗感圧式アナログタイプ(フィルム+ガラス)内蔵GPSモノポールアンテナ
付属品車載用吸盤スタンド
シガーライターコード(24V/12V車対応)
VICSアンテナ(フィルムタイプ)
有効画素数99.99%
表示方式透過型カラーフィルター方式駆動方式TFT(薄膜トランジスタ)アクティブマトリックス方式
受信周波数1575.42 MHz (GPS) / 1598.0625~1605.3750 MHz(GLONASS)位置更新時間約1秒(自律航法動作中:約0.5秒)
内蔵スピーカー寸法・形状:φ28 mm 丸型/ 定格出力:1.0 W / 最大出力:2.0 W
渋滞を回避し、より速く、快適に目的地へ案内する「スイテルート案内」を搭載
大容量16GB SSDメモリーを内蔵
VICSWIDE搭載モデル
道路マップ無料更新(2022年7月31日まで)、充実した地図情報
電波が届きにくい場所でも迷わない「Gロケーション」
高速処理回路「ゴリラエンジン」で、ルート検索、画面切替がスピーディ。
「GPS」「みちびき」「グロナス」のトリプル衛星受信と「Gジャイロ」で精密な現在地位置測位精度を実現
販売価格

80,000(税抜)/ 88,000円(税込)

カタログ価格

80,000円(税抜)/88,000円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/16 15:10現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA763AA-512
  • 品番

    EA763AA-512

  • コメント

    メーカー違い。仕様をご確認下さい。

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top