取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
24種類の豊富なコネクターとライト付ハンドルのセット
仕様
セット内容 | チューブ:3.3×28、4.3×25、3.75×25、3.0×25mm スクエアブレード:1.4×25、1.1×1.1mm フラットブレード:1.5×25、2.0×25、1×2(3本)、0.9×1mm スプリング式チューブ:3.3×28mm フラットツインブレード:1.6、3.0mm 丸刃:1mm 片面刃:1.0×1.0、1.8×1.0mm 両面刃:1.5×1.0、1.5×3.0mm ラダーブレード:1.5×3.0mm ナイフブレード:1.1×2mm、1.5×3.0、2.0×0.8mm 端子修理用具、 被覆リッパー、 ハンドル | ハンドル長 | 90mm |
---|
ケースサイズ | 310(W)×157(D)×50(H)mm | | |
---|
ハンドルはLEDライト付で作業元を照らす為、作業がしやすいです。 |
24種類の豊富なコネクターとライト付ハンドルのセット |
販売価格 | 45,400円(税抜)/
49,940円(税込)
| カタログ価格 | 45,400円(税抜)/49,940円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
0 (2024/06/18 00:34現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST |
---|
代替品