すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA934YE-19

品名 : 9mm ユニシールステム(20本)

仕様

メーカーTECH型番291-1UL
商品名ユニシールウルトラステム仕様9mm傷用
軸径12mm入数20本
乗用車・トラック・バスチューブレスラジアルタイヤ用
傷穴埋め用ゴム材(9mm傷用)
EA934YF-13との併用をお勧めします。
本製品のみでの修理は出来ません
必ずテックケミカルセメント(EA934YD-2)をご使用ください。
スチールの処理やバフ作業をする際は、目を保護する為に必ずゴーグルをして下さい。
カーバイトカッターを使用の際は1200回転/分以下の回転でご使用ください。
販売価格

10,900(税抜)/ 11,990円(税込)

カタログ価格

10,900円(税抜)/11,990円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2024/06/17 13:18現在)

更新
商品入数20販売単位
カタログページ0305ページ

代替品

EA934ZA-23
  • 品番

    EA934ZA-23

  • コメント

    メーカー違い。仕様をご確認ください

バリエーション一覧
EA934YE-13 3mm ユニシールステム(20本)
EA934YE-17 7mm ユニシールステム(20本)
EA934YE-19 9mm ユニシールステム(20本)
その他関連
関連商品EA934YD-2 : 235ml 加硫セメント(パッチ用)
関連商品EA934YF-12 : 60x110mm ラジアルパッチ(10枚)
ウェブカタログ画像
入数20本
画像はEA934YE-17です。
  • 入数20本\n画像はEA934YE-17です。

資料

その他資料
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ304ページ
  • エスコ便利カタログ305ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top