薄型オイルフィルターに合うよう脚部は短く設計されています
仕様
適合径 | 61~95mm | 差込角 | 3/8” |
---|
重量 | 220g | | |
---|
アジャスト型 |
オイルフィルターの取り外しに!取り外し専用 |
差込を1/4回転で61mm~95mmまで対応するので狭い場所でもわずかな動作でサイズフィットします。 |
※取り付けは規定トルクで行ってください |
滑り止めはありません。 |
販売価格 | 2,200円(税抜)/
2,420円(税込)
| カタログ価格 | 2,200円(税抜)/2,420円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
7 (2024/06/11 18:45現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
カタログページ | 0321ページ |
---|
代替品