すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA207RV-1

品名 : 65° スクレーパー(セラミックブレード)

仕様

メーカーノガ・ウォーターズ(NOGA)型番NC5100
全長145mm刃先角度65°
1.7mm厚セラミックブレード
ブレードが自動回転するのでドリル穴をきれいにバリ取りできます。
能力φ4mm以上
販売価格

4,930(税抜)/ 5,423円(税込)

カタログ価格

4,930円(税抜)/5,423円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2024/06/02 07:20現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0366ページ
その他関連
部品EA207RV-11 : [EA207RV-1用] ブレード65°
オプションEA207RV-12 : [EA207RV-1用] ブレード75°
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ366ページ
  • エスコ便利カタログ367ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top