すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA614DF-13

品名 : 13x220mm ギアレンチ(ロングサイズ)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーSIGNET(シグネット)型番38213
対辺13mm全長220mm
厚み(mm)8.9×8.8ラチェットギア数72
材質クロムバナジウム鋼
12ポイント
ミラー仕上げ
ロング仕様で従来の長さでは届かない奥まった作業に
スパナ部は新開発のSurface Drive Plus(面接触)を採用
サイズ●サイズ(mm):13●全長(mm):220●スパナ部幅(B;mm):29.9●メガネ部幅(D;mm):27.4●スパナ部厚み(A1;mm):8.9●メガネ部厚み(A2;mm):8.8
販売価格

2,340(税抜)/ 2,574円(税込)

カタログ価格

2,340円(税抜)/2,574円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/17 05:52現在)

更新
商品入数1販売単位

この商品には、6点のバリエーションがあります。

代替品

EA614LP-13
バリエーション一覧
EA614DF-8 8x150mm ギアレンチ(ロングサイズ)
EA614DF-10 10x180mm ギアレンチ(ロングサイズ)
EA614DF-13 13x220mm ギアレンチ(ロングサイズ)
EA614DF-14 14x235mm ギアレンチ(ロングサイズ)
EA614DF-17 17x275mm ギアレンチ(ロングサイズ)
EA614DF-19 19x305mm ギアレンチ(ロングサイズ)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ●サイズ(mm):13●全長(mm):220●スパナ部幅(B;mm):29.9●メガネ部幅(D;mm):27.4●スパナ部厚み(A1;mm):8.9●メガネ部厚み(A2;mm):8.8

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top