すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA614AD-12

品名 : 12mm ラチェットコンビネーションレンチ(首振ロック型)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカートップ工業(TOP)型番FRC-12LK
厚み(mm)8.5サイズ(mm)12
全長(mm)172重量(g)85
材質Cr-v
首振り角度を保持したままでアクセス可能な首振りロック仕様です
奥まった、込み入った場所での作業に最適です
首振り角度は180°、ガッチリ8段階(22.5°毎にロック可能)
ギア数72で5°の細かい送り角度でラチェットが駆動します
販売価格

3,790(税抜)/ 4,169円(税込)

カタログ価格

3,790円(税抜)/4,169円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/29 05:59現在)

更新
商品入数1販売単位

この商品には、10点のバリエーションがあります。

代替品

EA614DH-12
  • 品番

    EA614DH-12

  • コメント

    メーカー違い仕様ご確認下さい。

バリエーション一覧
EA614AD-8 8mm ラチェットコンビネーションレンチ(首振ロック型)
EA614AD-10 10mm ラチェットコンビネーションレンチ(首振ロック型)
EA614AD-12 12mm ラチェットコンビネーションレンチ(首振ロック型)
EA614AD-13 13mm ラチェットコンビネーションレンチ(首振ロック型)
EA614AD-14 14mm ラチェットコンビネーションレンチ(首振ロック型)
EA614AD-17 17mm ラチェットコンビネーションレンチ(首振ロック型)
EA614AD-19 19mm ラチェットコンビネーションレンチ(首振ロック型)
EA614AD-21 21mm ラチェットコンビネーションレンチ(首振ロック型)
EA614AD-22 22mm ラチェットコンビネーションレンチ(首振ロック型)
EA614AD-24 24mm ラチェットコンビネーションレンチ(首振ロック型)
ウェブカタログ画像
  • 角度調整ボタン付き

資料

チラシ
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top