すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA618GK-2

品名 : 10x12x14mm Y型Boxレンチ

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー旭金属工業(ASAHI)型番YB1014
材質S45C対辺10×12×14mm
軸長85mm
6ポイント
販売価格

1,560(税抜)/ 1,716円(税込)

カタログ価格

1,560円(税抜)/1,716円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/14 11:32現在)

更新
商品入数1販売単位

この商品には、9点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA618GK-1 8x9x10mm Y型Boxレンチ
EA618GK-2 10x12x14mm Y型Boxレンチ
EA618GK-3 10x14x17mm Y型Boxレンチ
EA618GK-4 12x14x17mm Y型Boxレンチ
EA618GK-5 13x17x19mm Y型Boxレンチ
EA618GK-6 14x17x19mm Y型Boxレンチ
EA618GK-7 14x17x21mm Y型Boxレンチ
EA618GK-8 17x19x21mm Y型Boxレンチ
EA618GK-9 19x21x23mm Y型Boxレンチ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top