すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA164DV-455

品名 : 1/2"DR x 5/ 8" インパクトユニバーサルディープソケット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

差込角1/2”対辺(インチ)5/8
外径23.1mm全長90mm
販売価格

3,340(税抜)/ 3,674円(税込)

カタログ価格

3,340円(税抜)/3,674円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/29 17:16現在)

更新
商品入数1販売単位

この商品には、15点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA164DV-451 1/2"DR x 3/ 8" インパクトユニバーサルディープソケット
EA164DV-452 1/2"DR x 7/16" インパクトユニバーサルディープソケット
EA164DV-453 1/2"DR x 1/ 2" インパクトユニバーサルディープソケット
EA164DV-454 1/2"DR x 9/16" インパクトユニバーサルディープソケット
EA164DV-455 1/2"DR x 5/ 8" インパクトユニバーサルディープソケット
EA164DV-456 1/2"DR x11/16" インパクトユニバーサルディープソケット
EA164DV-457 1/2"DR x 3/ 4" インパクトユニバーサルディープソケット
EA164DV-458 1/2"DR x13/16" インパクトユニバーサルディープソケット
EA164DV-459 1/2"DR x 7/ 8" インパクトユニバーサルディープソケット
EA164DV-460 1/2"DR x15/16" インパクトユニバーサルディープソケット
EA164DV-461 1/2"DR x 1" インパクトユニバーサルディープソケット
EA164DV-462 1/2"DR x1・1/16" インパクトユニバーサルディープソケット
EA164DV-463 1/2"DR x1・1/ 8" インパクトユニバーサルディープソケット
EA164DV-464 1/2"DR x1・3/16" インパクトユニバーサルディープソケット
EA164DV-465 1/2"DR x1・1/ 4" インパクトユニバーサルディープソケット
ウェブカタログ画像
画像はEA164DV-457です。
  • 画像はEA164DV-457です。
  • 画像はEA164DV-457です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top