すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA164DV-520

品名 : 1/2"DR x20mm インパクトユニバーサルソケット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

差込角1/2”対辺20mm
外径30mm全長65mm
販売価格

3,420(税抜)/ 3,762円(税込)

カタログ価格

3,420円(税抜)/3,762円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/29 16:10現在)

更新
商品入数1販売単位

この商品には、15点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA164DV-510 1/2"DR x10mm インパクトユニバーサルソケット
EA164DV-511 1/2"DR x11mm インパクトユニバーサルソケット
EA164DV-512 1/2"DR x12mm インパクトユニバーサルソケット
EA164DV-513 1/2"DR x13mm インパクトユニバーサルソケット
EA164DV-514 1/2"DR x14mm インパクトユニバーサルソケット
EA164DV-515 1/2"DR x15mm インパクトユニバーサルソケット
EA164DV-516 1/2"DR x16mm インパクトユニバーサルソケット
EA164DV-517 1/2"DR x17mm インパクトユニバーサルソケット
EA164DV-518 1/2"DR x18mm インパクトユニバーサルソケット
EA164DV-519 1/2"DR x19mm インパクトユニバーサルソケット
EA164DV-520 1/2"DR x20mm インパクトユニバーサルソケット
EA164DV-521 1/2"DR x21mm インパクトユニバーサルソケット
EA164DV-522 1/2"DR x22mm インパクトユニバーサルソケット
EA164DV-523 1/2"DR x23mm インパクトユニバーサルソケット
EA164DV-524 1/2"DR x24mm インパクトユニバーサルソケット
ウェブカタログ画像
画像はEA164DV-516です。
  • 画像はEA164DV-516です。
  • 画像はEA164DV-516です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top