すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA534XD-240

品名 : 295mm セーフティー・ワイヤーツイスター(左ねじり)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ロッドを引くだけで簡単にワイヤーロック作業を行えます

仕様

使用可能ワイヤーサイズ~φ1.5mm全長(mm)295
本体材質ハイカーボンスチール合金
オートリターンタイプ(ツイストロッドが自動的に復帰し、作業効率がアップします)
左ねじり専用
ペンチ部ギザ付
ワイヤーを「はさむ・ねじる・切る」の1丁3役
ロッドを引くだけで簡単にワイヤーロック作業を行えます。
販売価格

30,200(税抜)/ 33,220円(税込)

カタログ価格

30,200円(税抜)/33,220円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/16 09:59現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA534XD-230
バリエーション一覧
EA534XD-230 267mm セーフティー・ワイヤーツイスター(左ねじり/オートリターン)
EA534XD-240 295mm セーフティー・ワイヤーツイスター(左ねじり)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top