すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA560WF-11

品名 : #1 x 90mm [+]ドライバー(貫通型・木柄)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーWera型番018350
貫通柄の為、ハンマーでたたけます。
軸長(mm)90サイズ×軸径(mm)(+)#1×5.0
手元六角付
販売価格

1,000(税抜)/ 1,100円(税込)

カタログ価格

1,000円(税抜)/1,100円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/29 20:47現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA560WD-1
  • 品番

    EA560WD-1

  • コメント

    手元六角 No1x80mm 価格注意

バリエーション一覧
EA560WF-11 #1 x 90mm [+]ドライバー(貫通型・木柄)
EA560WF-12 #2 x100mm [+]ドライバー(貫通型・木柄)
EA560WF-13 #3 x175mm [+]ドライバー(貫通型・木柄)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top