すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA560WH

品名 : 6本組 [+ -]ドライバー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーWera型番031551
<セット内容>6本組
(+)ドライバー:
 先端×軸径・軸長:#1×4.5mm・80mm
             #2×6.0mm・100mm
(-)ドライバー:
 刃幅×刃厚・軸長:3.0×0.5mm・80mm
             4.0×0.8mm・100mm
             5.5×1.0mm・125mm
             6.5×1.2mm・150mm
販売価格

4,820(税抜)/ 5,302円(税込)

カタログ価格

4,820円(税抜)/5,302円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/29 18:06現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA560WA-600
ウェブカタログ画像
  • 転がりにくい
  • 握りやすい

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top