すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA565AB

品名 : 2本組 [Nut]ドライバー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーTONE型番BD2
深く狭い箇所での六角ボルトやナットの着脱作業に最適です。
手元六角付
サイズ8.0・10mm(2本組)軸長150mm
販売価格

3,190(税抜)/ 3,509円(税込)

カタログ価格

3,190円(税抜)/3,509円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/17 21:56現在)

更新
商品入数1販売単位ST

代替品

EA565AB-1
  • 品番

    EA565AB-1

  • コメント

    変更点:入数(2本→6本)

その他関連
セット商品EA565AB-8 : 8.0x 60mm [Nut]ドライバー
セット商品EA565AB-10 : 10.0x 60mm [Nut]ドライバー
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top