すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA990K-3C

品名 : 18・20L缶用/単3x2本 灯油ポンプ(電池式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー工進型番EP-305BC
差込式
適用灯油(ガソリン不可)電源単3電池×2本(別売)
吐出量12L/min機能オートストップ機能、お知らせブザー
全長本体:547mm、給油ホース:590mm重量約350g
吸入管先端径φ35mm
手を汚さずに灯油の移し替えができます。
収納に便利なケース付
販売価格

2,930(税抜)/ 3,223円(税込)

カタログ価格

2,930円(税抜)/3,223円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/03 13:10現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA990K-7
  • 品番

    EA990K-7

  • コメント

    手動式/吐出量6L/min

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top