すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA990KT-6

品名 : 530mm 耐酸ポンプ(手動/6本)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

適用灯油・軽油・ディーゼルオイル・
ガソリン・水・アルコール・酸性液など
材質ポリエチレン
吐出量7L/min本体全長530mm
入数6本吸入管先端径φ15mm
ホースサイズ全長:540mm
先端:φ12mm
含有濃度(塩酸35%、硝酸35%、硫酸35%、酢酸35%)の酸性液体に
ガソリンにも使用可能
販売価格

1,860(税抜)/ 2,046円(税込)

カタログ価格

1,860円(税抜)/2,046円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/01 14:52現在)

更新
商品入数6販売単位

代替品

EA990KT-6A
ウェブカタログ画像
●入数:6本
  • ●入数:6本

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top