流入後の持ち運びにも便利。口はねじ込み式で流入口にはパッキンが付いている為こぼれません
仕様
容量 | 14L | 流入口径 | 200mm |
---|
排出口内径 | 25mm | サイズ | 400×460×110mm |
---|
付属品 | キャスター2個 | | |
---|
流入後の持ち運びにも便利。口はねじ込み式で流入口にはパッキンが付いている為こぼれません。 |
販売価格 | 5,330円(税抜)/
5,863円(税込)
| カタログ価格 | 5,330円(税抜)/5,863円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
0 (2024/06/12 21:28現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
カタログページ | 0659ページ |
---|
代替品