すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA595ED-11

品名 : 120mm アッセンブリーピンセット(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
無反射、マット仕上げ

仕様

メーカーKNIPEX(クニペックス)型番920253
先端曲(45°)・細先端幅1mm
全長120mm材質ステンレス
販売価格

3,730(税抜)/ 4,103円(税込)

カタログ価格

3,730円(税抜)/4,103円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/09 10:42現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA595EE-3
  • 品番

    EA595EE-3

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top