すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA595EE-8

品名 : 1.0x130mm 精密用ピンセット(ステンレス製 ESD)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
グリップ面はマット仕上げで、滑りにくくなってます

仕様

メーカーKNIPEX(クニペックス)型番928873ESD
材質ステンレス製全長130mm
先端直・細先端幅1.0mm
先端厚0.7mm重量(g)19
ESDコーティング:表面抵抗約105Ωのつや消し黒仕上げ
先端ギザ付
販売価格

2,930(税抜)/ 3,223円(税込)

カタログ価格

2,930円(税抜)/3,223円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/29 09:41現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA595EE-2
  • 品番

    EA595EE-2

  • コメント

    先端幅0.5mm/ギザなし

ウェブカタログ画像
  • ギザ付

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top