すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA813DC-22F

品名 : DC36.0V インパクトドライバー(充電式/緑)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
カタログ訂正

22/10/18 ●ビット 誤:ビット別売、正:ビット付属 カタログ画像は正しい、説明文間違い(NO.54 0963)

仕様

メーカーHiKOKI型番WH36DC(2XPS)
仕様樹脂ケースセット最大締付トルク
(気温20℃満充電時)
200N・m(2,040kgf・cm)
締付能力小ねじ:4~8㎜
普通ボルト:M5~M16
高力ボルト:M5~M14
テクスねじ:φ3.5~φ6
コーススレッド:22~125mm
無負荷回転数
(気温20℃満充電時)
ソフトモード:0~900rpm
パワーモード:0~3400rpm(デフォルト)、0~(1900~3600)rpm(カスタマイズ)
ボルトモード:0~2900rpm
テクスモード:0~3700rpm
打撃数
(気温20℃満充電時)
ソフトモード:0~2000rpm
パワーモード:0~4100rpm
ボルトモード:0~4100rpm
テクスモード:0~2200rpm
一充電当たりの作業量●木ねじ締付
o5.4 × 90mm(ラワン材・下穴なし)2.5Ah(マルチボルト):約460本
o4.3 × 65mm(ラワン材・下穴なし)2.5Ah(マルチボルト):約760本
●金物ビス締付
o6.0 × 120mm(杉材・下穴なし)2.5Ah(マルチボルト):約160本
●小ねじ締付
M8 × 16mm2.5Ah(マルチボルト):約4,200本
バッテリー18V-36V(リチウムイオン2.5Ah/5.0Ah)
両対応 (工具本体により自動で切り替わります。)
充電時間実用充電:約19分
満充電:約25分
先端形状二面幅6.35ビット挿入形状サイズ116×241(H)mm
ヘッド長114mm重量1.6kg(バッテリー装着時) 
LEDライト白色LED(3灯)モーター直流ブラシレスモーター
付属品バッテリー×2、急速充電器(冷却機能付)、収納ケース、電池カバー×2
ビット振れを軽減し、カムアウトしにくく、片手操作でもビスが倒れにくい。
モード切替で作業効率アップ。多彩なモードで効率良く作業ができます。ボルトモード(単発)は打撃回数を制御して締めすぎを防止します。
トリガの操作性を向上させ低速回転時でも使いやすい。 
業界最速締付スピード約5.46秒(金物ビスφ7.0×120L、ラワン材)
防じん・防水IP56
LEDライト付
ビット長:85mm
ねじ頭が見やすいスリムな先端形状
アンビルを痛めにくい特殊断面形状
トーション&力こぶ部が衝撃を分散し、ねじ頭や刃先の損傷が減少
販売価格

73,000(税抜)/ 80,300円(税込)

カタログ価格

73,000円(税抜)/80,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/09 14:02現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA813DC-22G
  • 品番

    EA813DC-22G

  • コメント

    変更点:バッテリー容量

EA813DC-71B
  • 品番

    EA813DC-71B

  • コメント

    違い:バッテリー、回転数など

その他関連
部品EA813H-18A : 14.4-18V・マルチボルト 急速充電器
部品EA813HF-21 : DC18.0V/5.0Ah リチウムイオンバッテリー(BT機能付)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top