すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA813DT-3

品名 : AC100V/500W(1/2"DR) 電動インパクトレンチ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
最大締付トルク300N・mの強力パワータイプ

仕様

メーカー京セラ型番IW-3000
電源AC100V・500W最大トルク300Nm
回転数2,100rpm打撃数2700回/分
締付能力普通ボルト:M12~M22
高力ボルト:M12~M20
コード長5m
サイズ90(W)×295(L)×235(H)mm重量3.2kg
付属品樹脂ケース替カーボンブラシNo.711CH (3540287)
フォークリフトやトラス・梁などの大型ボルトに
最大締付トルク300N・mの強力パワータイプ
二重絶縁、正逆転
ソケット別売
アイコン
販売価格

29,700(税抜)/ 32,670円(税込)

カタログ価格

29,700円(税抜)/32,670円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/17 09:31現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0872ページ

代替品

EA813DT-2A
  • 品番

    EA813DT-2A

  • コメント

    最大トルク:200N・m

ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ872ページ
  • エスコ便利カタログ873ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top