すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA153HA-46

品名 : A200V・Rc1/4"(4.00mm) 2方向電磁弁

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

定格電圧AC200V使用流体圧縮空気
最高使用圧力1.4MPa周囲温度-20~60℃
流体温度-10~60℃(凍結なきこと)耐圧力2.1MPa(水圧にて)
耐熱クラスクラス130(B)弁構造直動形ポペット構造
材質ボディ:アルミ
シール:NBR
接続口径Rc1/4
オリフィス径(Φmm)4重量(g)370
切替方向2方向使用温度範囲-20~60℃
FAB31・41・51シリーズ
NC(通電時開)形
販売価格

5,160(税抜)/ 5,676円(税込)

カタログ価格

5,160円(税抜)/5,676円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/17 12:30現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ

この商品には、16点のバリエーションがあります。

代替品

EA153HA-16
  • 品番

    EA153HA-16

  • コメント

    違い:使用流体、温度範囲など

バリエーション一覧
EA153HA-41 A100V・Rc1/8"(3.00mm) 2方向電磁弁
EA153HA-42 A200V・Rc1/8"(3.00mm) 2方向電磁弁
EA153HA-43 A100V・Rc1/4"(3.00mm) 2方向電磁弁
EA153HA-44 A200V・Rc1/4"(3.00mm) 2方向電磁弁
EA153HA-45 A100V・Rc1/4"(4.00mm) 2方向電磁弁
EA153HA-46 A200V・Rc1/4"(4.00mm) 2方向電磁弁
EA153HA-47 A100V・Rc3/8"(4.00mm) 2方向電磁弁
EA153HA-48 A200V・Rc3/8"(4.00mm) 2方向電磁弁
EA153HA-49 A100V・Rc3/8"(5.00mm) 2方向電磁弁
EA153HA-50 A200V・Rc3/8"(5.00mm) 2方向電磁弁
EA153HA-51 A100V・Rc3/8"(7.00mm) 2方向電磁弁
EA153HA-52 A200V・Rc3/8"(7.00mm) 2方向電磁弁
EA153HA-53 A100V・Rc1/2"(7.00mm) 2方向電磁弁
EA153HA-54 A200V・Rc1/2"(7.00mm) 2方向電磁弁
EA153HA-55 A100V・Rc1/2"(10.0mm) 2方向電磁弁
EA153HA-56 A200V・Rc1/2"(10.0mm) 2方向電磁弁
ウェブカタログ画像
画像はEA153HA-50です
  • 画像はEA153HA-50です
  • ゴムの種類
  • エスコ便利カタログ0ページ
  • エスコ便利カタログ1ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top