すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA425WE-41

品名 : R1/8"x 4mm ユニオン(両口ティーズ/ステンレス製)

仕様

材質SUS316使用圧力-0.1~1.0MPa
使用流体空気・水・蒸気使用温度-5~150℃
RoHS対応品
チューブ外径4mmねじサイズR1/8
販売価格

3,210(税抜)/ 3,531円(税込)

カタログ価格

3,210円(税抜)/3,531円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2024/05/29 20:31現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1080ページ

この商品には、16点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA425WE-45 M 5 x 4mm ユニオン(両口ティーズ/ステンレス製)
EA425WE-41 R1/8"x 4mm ユニオン(両口ティーズ/ステンレス製)
EA425WE-42 R1/4"x 4mm ユニオン(両口ティーズ/ステンレス製)
EA425WE-61 R1/8"x 6mm ユニオン(両口ティーズ/ステンレス製)
EA425WE-62 R1/4"x 6mm ユニオン(両口ティーズ/ステンレス製)
EA425WE-65 M 5 x 6mm ユニオン(両口ティーズ/ステンレス製)
EA425WE-81 R1/8"x 8mm ユニオン(両口ティーズ/ステンレス製)
EA425WE-82 R1/4"x 8mm ユニオン(両口ティーズ/ステンレス製)
EA425WE-83 R3/8"x 8mm ユニオン(両口ティーズ/ステンレス製)
EA425WE-101 R1/8"x10mm ユニオン(両口ティーズ/ステンレス製)
EA425WE-102 R1/4"x10mm ユニオン(両口ティーズ/ステンレス製)
EA425WE-103 R3/8"x10mm ユニオン(両口ティーズ/ステンレス製)
EA425WE-104 R1/2"x10mm ユニオン(両口ティーズ/ステンレス製)
EA425WE-122 R1/4"x12mm ユニオン(両口ティーズ/ステンレス製)
EA425WE-123 R3/8"x12mm ユニオン(両口ティーズ/ステンレス製)
EA425WE-124 R1/2"x12mm ユニオン(両口ティーズ/ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 管用テーパねじ
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • エスコ便利カタログ1080ページ
  • エスコ便利カタログ1081ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top