すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA425VB-12

品名 : M5x0.8mm ミニ減圧弁(ブラケット付)

仕様

最高使用圧力0.8MPa設定圧力範囲0.2~0.7MPa
耐圧力1.2MPa全高82.5mm
重量65g
ブラケット付
接続イン:R1/8・M5×0.8(メス)
アウト:Rc1/8
販売価格

5,180(税抜)/ 5,698円(税込)

カタログ価格

5,180円(税抜)/5,698円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2024/06/17 20:23現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1084ページ
ウェブカタログ画像
  • 管用テーパねじ
  • エスコ便利カタログ1084ページ
  • エスコ便利カタログ1085ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top