すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA425PJ-106A

品名 : φ 6mm 真空パッド(シリコン製/ソフトベローズタイプ)

仕様

メーカー日本ピスコ(PISCO)型番VPC6-6LBS-6J
使用流体空気ホルダー形状スプリング式取出口上
パッド材質シリコン取付ねじM14×1
適応チューブφ6mmパッドねじM4
パッド径6mm全長69.2mm
柔軟性に優れ、紙などの吸着が可能。プラスチックの吸着が比較的跡を付けずに行えます。
販売価格

3,140(税抜)/ 3,454円(税込)

カタログ価格

3,140円(税抜)/3,454円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/05/29 18:14現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1085ページ
バリエーション一覧
EA425PJ-106A φ 6mm 真空パッド(シリコン製/ソフトベローズタイプ)
EA425PJ-108 φ 8mm 真空パッド(シリコン製/ソフトベローズタイプ)
EA425PJ-110 φ10mm 真空パッド(シリコン製/ソフトベローズタイプ)
EA425PJ-115 φ15mm 真空パッド(シリコン製/ソフトベローズタイプ)
EA425PJ-120 φ20mm 真空パッド(シリコン製/ソフトベローズタイプ)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1084ページ
  • エスコ便利カタログ1085ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top