すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA468B-64B

品名 : PJ 1/2" 立形自在水栓

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーカクダイ型番700-495-13QR
ねじ径PJ1/2”材質青銅
設置サイズ(奥行×高さ)74.5×83.5mm水栓設置面直径約40mm
二条ねじスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
90°開閉制限仕様
青・赤表示リング付
販売価格

7,400(税抜)/ 8,140円(税込)

カタログ価格

7,400円(税抜)/8,140円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/16 05:50現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1151ページ

代替品

EA468B-62A
  • 品番

    EA468B-62A

  • コメント

    サイズご確認下さい。

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1150ページ
  • エスコ便利カタログ1151ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top