すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA440BZ-41

品名 : W3/8 三連タンバックル

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーアカギ型番A10318-0010
サイズW3/8”全長206mm
リンク寸法φ7.3×54×26mm材質電気亜鉛メッキ
管の伸縮を吸収するためのタンバックル
販売価格

775(税抜)/ 853円(税込)

カタログ価格

775円(税抜)/853円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/09 12:42現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA440BZ-43
バリエーション一覧
EA440BZ-41 W3/8 三連タンバックル
EA440BZ-42 W3/8x32mm 三連タンバックル
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top