すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940CE-133

品名 : 125V/20A埋込コンセント(15・20A兼用接地付)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番WN19213
定格容量20A・125V
送り端子なし
15A・20A兼用タイプ
コンセント接地2Pサイズ44×45.7×31(D)mm
販売価格

470(税抜)/ 517円(税込)

カタログ価格

470円(税抜)/517円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/17 03:33現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA940CE-132 125V/20A埋込コンセント(15A・20A兼用/アース付
EA940CE-133 125V/20A埋込コンセント(15・20A兼用接地付)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top