すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940CE-32

品名 : 300V/ 3A パイロットランプ(電流検知型・赤)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番WN3033R
電流検知型
定格容量3A 300Vカラー
サイズ44×32×22.7(H)mm
販売価格

1,410(税抜)/ 1,551円(税込)

カタログ価格

1,410円(税抜)/1,551円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/17 08:18現在)

更新
商品入数1販売単位

この商品には、6点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA940CE-31 300V/ 3A パイロットランプ(電流検知型・白)
EA940CE-31B 300V/ 15A パイロットランプ(電流検知型・白)
EA940CE-31C 300V/0.5A パイロットランプ(電流検知型・白)
EA940CE-32 300V/ 3A パイロットランプ(電流検知型・赤)
EA940CE-32B 300V/ 15A パイロットランプ(電流検知型・赤)
EA940CE-32C 300V/0.5A パイロットランプ(電流検知型・赤)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top