すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940CF-212

品名 : 300V/15A 埋込スイッチ(3路)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番WNP5102MWP
定格容量15A・300Vサイズ70(W)×32.5(D)×120(H)mm
スイッチ1個仕様3路
販売価格

520(税抜)/ 572円(税込)

カタログ価格

520円(税抜)/572円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/17 02:38現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA940CF-211 300V/15A 埋込スイッチ(片切)
EA940CF-212 300V/15A 埋込スイッチ(3路)
EA940CF-216 300V/15A 埋込ダブルスイッチ(片切)
EA940CF-218 300V/15A 埋込トリプルスイッチ(片切)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top