すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762FG-86

品名 : φ76mm/3.5Kg フック(マグネット付/白)

仕様

マグネットφ76mm耐荷重5kg(保護テープなし)
カラーホワイト入数1個
材質フェライト
販売価格

1,940(税抜)/ 2,134円(税込)

カタログ価格

1,940円(税抜)/2,134円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/06/17 07:46現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1387ページ

代替品

EA781GB-9
  • 品番

    EA781GB-9

  • コメント

    φ29mm 耐荷重18kg クロームメッキ

ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1386ページ
  • エスコ便利カタログ1387ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top